Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- und Kurzschließseil 3-polig 25mm² mit aufgepressten Kabelschuhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-VNC1S9W
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VNC1S9W
EAN/GTIN:
     4013364163539
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Erdungsseil
dehn+söhne anschlussstück
Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsgleich, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 25 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 7,0 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. VNC1S9W. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk zusammengestellt werden.
Weitere Informationen:
Auführung:
dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
25
Seilquerschnitt Erdseite:
25
Länge Phasenseil A:
600
Länge Phasenseil B:
600
Länge Phasenseil C:
600
Länge Erdseil:
1800
Seilquerschnitt:
25
Vollisoliert:
Nein
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
7,0
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
4,9
Ausführung Presskabelschuh:
PK1
Norm:
DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil:
E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel
Werkstoff Hülle:
Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Bohrung Anschlusslappen:
Ø12,5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: anschluss stück, erdungsseil 25mm², ((Konfigurator)), Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungskette, Erdungslitze, Erdungsspinne, Erdungsvorrichtungen, EuK-Vorrichtung, Kurzschließvorrichtungen, Mittelspannungserde, Sicherheitsregeln, dreipolig, einpolig, fünfpolig, vierpolig, zweipolig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.