Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 25mm² mit M10-Anschlussschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-VSUN6NV
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VSUN6NV
EAN/GTIN:
     4013364163782
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
EuK-Vorrichtung TI. Teilisolierte Ausführung. Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff und 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm. Für Kabelverteilerschränke (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung VSUN6NV. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Auführung:
dreipolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
25
Seilquerschnitt Erdseite:
25
Seilquerschnitt Cu:
25/25
Länge Phasenseil A:
200
Länge Phasenseil B:
400
Länge Phasenseil C:
600
Länge Erdseil:
500
Vollisoliert:
Nein
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
7,0
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
4,9
Anschließteile am Außenleiter:
M10-Anschlussschrauben
Werkstoff Anschlussschrauben:
Cu-Legierung/gal Sn
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Erdungsvorrichtung, Kurzschließvorrichtung, erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungs anschlussklemme, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.