| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-VTSY9XH Herst.-Nr.: VTSY9XH EAN/GTIN: 4013364163621 |
| | |
|
| | |
| Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 120 mm² / 50 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 33,5 kA / 0,5 s - 2,5; Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm; phasenseitig bestückt mit 3x Kugelkopfhaube starr Ø20 mm, SK mit Art.-Nr. 772 310 und erdseitig bestückt mit 1x Erdanschlussstück M12, mit Flügelmutter und Art.-Nr. 775 621. Weitere Informationen: | | Anschluss phasenseitig: | KKH 20 SK | Anschluss erdseitig: | EAS EK FM 12 | Für Kugelfestpunkt Ø: | 20 | Seilquerschnitt Cu: | 120/50 | Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s: | 33,5 | Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s: | 23,7 | Norm: | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) | Temperaturbereich: | –25 °C ... +55 °C | Werkstoff Seil: | E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel | Werkstoff Hülle: | Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |