Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Fujitsu LIFEBOOK U9312X Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 16 GB LPDDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100022969
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:U9X12M15AMDE
EAN/GTIN:
     4065221835875
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Ultraschlankes und leichtes Convertible
Das äußerst schlanke und leichte Gehäuse macht den Transport des Geräts äußerst komfortabel. Weil es um 360° geklappt werden kann, lässt es sich sofort von einem Notebook in ein Tablet verwandeln - und zurück.

Das Optimum an Sicherheit
Keine Kompromisse in puncto Sicherheit und Datenschutz – der integrierte PalmSecure Sensor verwandelt Ihr einzigartiges Handvenenmuster in Ihren persönlichen Schlüssel.

Ausgezeichnete Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit
Neuste Schnittstellen und praktische Funktionen. Alle Anschlüsse sind vollformatig, auch der LAN-Anschluss. Keine Adapter erforderlich, die verloren gehen können und zusätzliche Kosten verursachen.

Komfortable Mobilität für unterwegs
Höchste Produktivität auf Geschäftsreisen ohne leere Akkus oder Zeitverschwendung
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Schnittstelle
NVMe
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
64 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11 h
Schnellladung
Ja
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Rot
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Gehäusematerial
Magnesium
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Windows Hello
Ja
Passwortschutz
Ja
Passwortschutz-Art
HDD, Supervisor, Benutzer
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC257
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4266 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1015 g
Breite
390 mm
Tiefe
214.8 mm
Höhe
16.9 mm
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.25 A
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Leistungen
GPS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1235U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
12 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
SmartCard-Slot
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,31*
€ 1.492,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,36*
€ 1.481,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,21*
€ 1.447,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,16*
€ 1.411,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,61*
€ 1.354,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.