| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100028121 Herst.-Nr.: ST 1800 EAN/GTIN: 4001797291103 |
| |
|
| | |
| Der Sandwich Maker ST 1800 ist ein effektiver Küchenhelfer, der im Nu vier heiße Snackmahlzeiten zaubert. Er ist perfekt, um schnell und komfortabel große wie auch kleine Sandwich Liebhaber mit knusprig-saftigen Sandwich-Spezialitäten zu erfreuen. Die antihaftbeschichteten Backmulden bieten viel Fläche für 4 American XL Sandwiches. Das leistungsstarke Gerät heizt in Minutenschnelle auf und ist einfach über Soft-Touch Tasten zu bedienen, das LED Display bietet einen guten Überblick. Die Aludruckguss Toastplatten verteilen die Hitze optimal und sorgen für eine intensive Röstung in Muscheldesign auf den Toastscheiben. Eine Zeitschaltuhr erlaubt die Einstellung von individuellen Backzeiten und die Nachbräun-Funktion erlaub auf Tastendruck eine noch intensivere Röstung. Für Sicherheit im Gebrauch sorgen die automatische Abschaltung, das Cool-Touch Gehäuse, ein Überhitzungsschutz und die rutschfesten Gerätefüße. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht zudem eine leichte Reinigung, anschließend kann der ST 1800 platzsparend senkrecht im Schrank verstaut werden. So snackt man heute! Weitere Informationen: Technische Details | anzahl der Sandwiches | 4 | | Kabelaufwicklung | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Wärmeisoliertes Gehäuse | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Überhitzungsschutz | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | Energie | Leistung | 1800 W | | AC Eingangsspannung | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |