| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-100028123 Herst.-Nr.: EKM 400 EAN/GTIN: 4001797864208 |
| |
|
| | |
| Eine Kaffeemühle für höchste Ansprüche, die durch konstant perfekte Mahlergebnisse überzeugt. Das hochwertige Kegelmahlwerk aus Edelstahl garantiert die aromaschonendste Art, um Kaffee- und Espressobohnen ganz nach Bedarf zu mahlen. Der Mahlgrad kann ganz nach Bedarf in 35 Stufen von extra fein für Espresso, mittelfein für Kaffeepulver bis hin zu grobem Pulver für French Press vorgewählt werden. Bei der Dosierung sind bis zu 12 Portionen in einem Durchgang möglich. Dabei ist die Portionsgröße in 10 Stufen exakt nach persönlichem Geschmack einstellbar. Bohnenbehälter und Auffangbehälter bieten guten Einblick und Aromaschutz. Das Gerät überzeugt darüber hinaus durch die integrierte Antistatik-Funktion, die die statische Aufladung des gemahlenen Pulvers vollkommen neutralisiert. Eine saubere Sache! Zusätzlich gibt es die Option, das Kaffeepulver direkt in einen Siebträger zu mahlen. Durch den abnehmbaren Siebträgerhalter wird diese Kaffeemühle zur perfekten Ergänzung für Siebträgermaschinen. Die EKM 400 ist eine Kaffeemühle, die viel Professionalität für anspruchsvolle Kaffee- und Espresso-Liebhaber bietet! Weitere Informationen: Energie | Leistung | 200 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | Technische Details | Produkttyp | Mühle mit Mahlwerk | | Fassungsvermögen Kaffeebohnen | 220 g | | Anpassbare Mahloptionen | Ja | | Anzahl der Mahloptionen | 35 | | Art des Mahlwerks | Kegelmahlwerk | | Mahlwerk-Material | Edelstahl | | Abnehmbarer Bohnenbehälter | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Einfach zu säubern | Ja | | Material | Kunststoff, Edelstahl | | Edelstahl-Klingen | Ja |
|
| | |
| | | |
| |