Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Adler AD 8169 Personenwaage Rechteck Schwarz, Graphit Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100172989
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 8169
EAN/GTIN:
     5903887803298
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
21 mm
Plattformstärke
6 mm
Gewicht
1510 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display
LED
Anzeigegerät
30 x 30 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
324 mm
Verpackungstiefe
313 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
1810 g
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Form
Rechteck
Steuerung
Berührung
Rutschfeste Füße
Ja
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage 180 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.