Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbeez Sensations Station Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Orbeez Sensations Station Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100198316
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6065144
EAN/GTIN:
     778988434505
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Aqua-Pearls
Aqualinos
Orbeez Wasserperlen fühlen sich toll an und inspirieren immer neue kreative Spielideen. Ganz gleich ob man sie im Spielset hüpfen, oder fließen lässt, man sie zermatscht und den Slush wieder formt, Obeez bieten unterschiedliche faszinierende taktile Erlebnisse. Die Orbeez Sensastions Station bietet mit 1000 Orbeez, die im Dunkeln leuchten, ein zusätzliches optisches Highlight. Sobald das Licht im Raum gedimmt ist, schimmern sie mit sanftem Glow und erzeugen, ob pur oder mit den 1000 enthaltenen bunten Orbeez gemischt, coole Effekte. Da Orbeez speziell als Spielzeug für Kinder getestet sind, ist das Spielen völlig unbedenklich, auch wenn Orbeez versehentlich verschluckt werden. Mit Orbeez können Kinder ab 6 Jahren entspannen und gleichzeitig zu kreativen Experimenten angeregt werden und lernen spielerisch etwas über Gravitation und Ursache und Wirkung. Und da mehr Orbeez mehr Spaß bedeuten, gibt es die bunten und die im Dunkeln leuchtenden Orbeez auch in verschiedenen Nachfüllpacks (separat erhältlich).

Inhalt: 1 Spielset mit Deckel, 1000 bunte Orbeez, 1000 im Dunkeln leuchtende Orbeez, 6 Werkzeuge, 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Volumen Hauptkarton
921000 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Anzahl Teile
2000 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
120.65 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
2449.397 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.