Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten
DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten
DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten
DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten
DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten
DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten
DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten
DC Comics Batman 30cm Deluxe - Actionfigur mit Schlag- und Wurffunktion, 5 Ausrüstungsgegenständen, Licht- und Soundeffekten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100198726
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6064833
EAN/GTIN:
     778988343692
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Wie lassen sich die nachgespielten Batman-Missionen noch cooler gestalten? Mit der Batman Deluxe-Actionfigur! Neben Licht- und Soundeffekten (Batterien enthalten) besitzt diese 30cm Figur im massivem Kampfanzug eine Wurf- & Schlagfunktion. Bewegt man Batmans Beine, so wirft er die enthaltenen Ausrüstungsgegenstände (Batarang, Wurfnetz oder Batarang am Seil) nach seinen Widersachern, um diese zur Strecke zu bringen. Ohne Accessoires in der Hand übt er eine Schlagbewegung aus, die jeden Bösewicht aus den Socken haut. Mit der Ausrüstung in der Hand ist Batman ausgestattet für gefährliche Abenteuer in Gotham City. Wird ein Widersacher auf offener Straße gestellt, macht Batman mit coolen Geräuschen und Lichteffekten auf sich aufmerksam, die beim Berühren von Batmans Brust ertönen/sichtbar werden. Mit der Menge an Bewegungspunkten dieser imposanten Batman-Figur lassen sich die unterschiedlichsten Actionposen nachstellen.

Inhalt: 1 Batman-Actionfigur mit Schlag- & Wurffunktion, 5 Zubehörteile, benötigt 3 LR44-Batterien (enthalten), 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Actionfigur zum Sammeln
Basierend auf
Comics
Themenwelt
DC Comics
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Charakter
Batman
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279.9 mm
Höhe des Versandkartons
342.1 mm
Volumen Hauptkarton
582000 cm³
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Verpackungsbreite
273.05 mm
Verpackungstiefe
79.502 mm
Verpackungshöhe
330.2 mm
Paketgewicht
576.062 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.