Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-LB3112 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-LB3112 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100226105
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-LB3112
EAN/GTIN:
     5704174523161
Suchbegriffe:
RFID-Drucker
rfid drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettendurchmesser
185 mm
Etikettenbreite
99 mm
Etikettenhöhe
105 mm
Gewicht
1000 g
Kerndurchmesser
76 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,34*
€ 412,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.