Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LPRO410 501 Handykabel Rot 1,2 m USB A Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LPRO410 501 Handykabel Rot 1,2 m USB A Lightning
Schwaiger LPRO410 501 Handykabel Rot 1,2 m USB A Lightning
Schwaiger LPRO410 501 Handykabel Rot 1,2 m USB A Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100234268
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LPRO410 501
EAN/GTIN:
     4004005031102
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Unser SCHWAIGER Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem iPhone, iPad, iPod oder den Airpods entworfen. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des jeweiligen Apple Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original Apple USB-Netzteil oder ein anderer geeigneter Ladeadapter genutzt werden. Dank der knalligen Farbe ist das Ladekabel zudem ein echter Blickfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
1.2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Nylon
Outputstrom (max.)
2.4 A
Plug
Ja
Kompatibilität
Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod, Apple AirPods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.