Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Displex Privacy Panzerglas (10H) für Apple iPhone 13/13 Pro/14, Eco-Montagerahmen, Privacy Filter, Tempered Glas, kratzer-resistente Schutzfolie, hüllenfreundlich
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100258275
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01706
EAN/GTIN:
     4028778118211
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PRIVACY Full Cover Real Glass mit EASY-ON® Montagerahmen

Privacy Filter
Dank dem speziellem Privacy-Filter, der in das Schutzglas integriert ist, wird das Display-Licht nur aus einem bestimmten Blickwinkel durchgelassen. Der integrierte Blickschutzfilter bewirkt, dass das Display-Licht nur bei frontalem Blick auf das Gerät ausgestrahlt wird. Ab einem seitlichen Betrachtungswinkel von 30 Grad bricht die Privacy Filter Protection das Licht, das Display erscheint schwarz. Dadurch bietet das Glas einen effektiven Schutz vor seitlichen Blicken von z.B. Sitznachbarn im Zug, Flugzeug oder Bus. Hinweis: aufgrund des Privacy Filters kann die Fingerprint-Funktion nicht unterstützt werden.

Full Cover bzw. 3D/ Curved Schutzglas
Im Vergleich zu sogenannten 2D Schutzgläsern decken die Displex Full Cover Panzergläser (3D/ Curved) nicht nur den aktiven, sondern den gesamten Displaybereich ab. Insbesondere bei gewölbten Displays empfehlen wir ein Full Cover Schutzglas (3D/ Curved), da es an die „runden Kanten“ des Smartphone Displays angepasst ist und diese optimal schützt. Das bedeutet maximalen Schutz, optimale Displaynutzung, ohne störende Kanten.

Glas- und Kantenhärte
Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung.

Hüllenfreundlich
Unser Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht unserer 5-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydrophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden.

Splitterschutz
Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit dem EASY-ON® Montagerahmen und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
65 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13/ iPhone 13 Pro/ iPhone 14
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Staubresistent
Härte
10H
Lichtdurchlässigkeit
92 %
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case schwarz silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.