Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Edding 11 Permanent-Marker Grün 10 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271213
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     11-4
EAN/GTIN:
     4004764869534
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker mit einem Druckknopfmechanismus für eine einhändige Bedienung, zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und glattem Holz. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm. Der Permanentmarker hat keine Kappe, die Spitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren. Dank der Abdichtungstechnik wird das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze verhindert. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding RMTK 25 Nachfülltinte. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Produktfarbe
Grün, Weiß
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Nachfüllbar
Ja
Einfahrbar
Ja
Wasserfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Beton, Folie, Glas, Eisen, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Polystyrene, Gummi, Stahl, Stein, Holz
Geruchsarm
Ja
Clip
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25004
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.