Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony Playstation 5 Horizon Zero down West Bundle 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100271920
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9418092
EAN/GTIN:
     711719418092
Suchbegriffe:
PlayStation
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Wähle deine Farbe Personalisiere deine PlayStation 5- oder PlayStation 5 Digital Edition-Konsole mit einer Vielzahl neuer Farboptionen. Wir stellen vor das neue PlayStation Plus Entdecke beim brandneuen, ab sofort erhältlichen PlayStation Plus neue Optionen für Mitgliedschaften und viele weitere spannende Pluspunkte. PlayStation®5-Konsole Die PS5™-Konsole eröffnet dir neue und unerwartete Spielmöglichkeiten. PlayStation®5 Digital Edition-Konsole Die PS5™ Digital Edition ist eine rein digitale Version der PS5™-Konsole ohne Disc-Laufwerk.
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
8K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p,4320p
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
Leistungen
Plattform
PlayStation 5
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Speicherkapazität
16000 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
2230 MHz
Leistung Grafikprozessor
10.3 TFLOPS
Anzahl unterstützter Controller (max.)
2
Kontrolle durch Eltern
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Horizon Forbidden West
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI,USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Controller enthalten
Gamepad
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Energie
Stromversorgung
340 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
825 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray/DVD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,05*
€ 978,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,01*
€ 971,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,40*
€ 946,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,27*
€ 919,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,52*
€ 864,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.