Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-CUBE015USBC Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-CUBE015USBC Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect MC-CUBE015USBC Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect MC-CUBE015USBC Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect MC-CUBE015USBC Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect MC-CUBE015USBC Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect MC-CUBE015USBC Verlängerungskabel 1,5 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100323397
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-CUBE015USBC
EAN/GTIN:
     5704174884767
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Strom USB-Anschluss
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
830 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
810 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.