Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector
ATEN PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100355787
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2XRT-0019G
EAN/GTIN:
     672792013348
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der ATEN PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector (RPS), 2XRT-0019G, wurde entwickelt, um die Benutzererfahrung und Effizienz beim Betrieb von ATEN PP4.0 Secure KVM Switches zu verbessern, indem er eine effiziente Möglichkeit bietet, zwischen angeschlossenen Computern zu wechseln. Einfaches Plug and Play1 der RPS zum sicheren KVM-Switch2 ohne zusätzliche Softwareinstallation, um Ihren ATEN PP4.0 Secure KVM-Switch schnell und einfach zu steuern. Sobald der RPS angeschlossen ist, drücken Sie einfach die RPS-Drucktasten, um den KVM-Fokus zu wechseln. Der Status wird sowohl auf den LEDs der KVM-Vorderseite als auch auf den LEDs der RPS-Vorderseite angezeigt. Das fälschungssichere Etikett und die ständig aktive Gehäuse-Angriffserkennung verhindern jeden Versuch einer physischen Manipulation und tragen dazu bei, vertrauliche Daten vor bösartigen Angriffen zu schützen. Dank seiner kompakten Größe kann das Gerät in Sichtweite des Desktops platziert werden, was ein sofortiges Switching zwischen mehreren PCs ermöglicht und die Produktivität optimiert, während gleichzeitig Kabelsalat vermieden wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Technische Details
Verpackungsvolumen
1982.179 cm³
Volumen Hauptkarton
42192.102 cm³
Merkmale
Produkttyp
Tastatur
Schnittstelle
RJ-11
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Maximale Betriebstemperatur
50 °C
Kabellänge
1.8 m
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.17 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.15 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Wärmeableitung
1 BTU/h
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1144DP4
ab € 518,11*
Zubehör
Aten
CS1144DP4C
ab € 510,90*
Zubehör
Aten
CS1144H4
ab € 520,01*
Zubehör
Aten
CS1144H4C
ab € 517,51*
Zubehör
Aten
CS1148DP4C
ab € 902,22*
Zubehör
Aten
CS1184D4
ab € 363,70*
Zubehör
Aten
CS1184DP4C
ab € 357,76*
Zubehör
Aten
CS1188D4
ab € 734,09*
Zubehör
Aten
CS1188D4C
ab € 724,36*
Zubehör
Aten
CS1188DP4C
ab € 724,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.