Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")
Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")
Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")
Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")
Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")
Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")
Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")
Schwaiger LPS1720 513 laptop-ständer Silber 50,8 cm (20")
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100385318
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LPS1720 513
EAN/GTIN:
     4004005035384
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Die höhenverstellbare SCHWAIGER Laptop Unterlage eignet sich hervorragend für bequemes Arbeiten am Laptop auch außerhalb des Büros.

Denn mit der praktischen Unterlage können Sie komfortabel Ihren Laptop bedienen. Das Z-förmige Design verbessert die Sitzhaltung, lindert Muskelkater und ist nackenschonend. Der Laptop Ständer kann flexibel in Höhe und Neigungswinkel eingestellt werden und passt sich so für eine angenehme Körperhaltung individuell an Ihre Bedürfnisse an.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
17 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
20 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
700 g
Notebook-Fachbreite
268 mm
Tiefe Notebookfach
220 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.