Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby JB01664-BWW Vlogger-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby JB01664-BWW Vlogger-Set
Joby JB01664-BWW Vlogger-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100391061
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01664-BWW
EAN/GTIN:
     8024221715941
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Merkmale
Zweck
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Stativgewinde
1/4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
240 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.