Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 925125 Seil 50 m Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 925125 Seil 50 m Nylon
kwb 925125 Seil 50 m Nylon
kwb 925125 Seil 50 m Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100393750
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     925125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Maurerschnur
MAURERSCHNUR, ROT Nylon-Richtschnur, geflochten 1,2 mm Ø, zum horizontalen oder vertikalen Fluchten von Steinen und Maurerziegeln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
1.2 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0458* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.