Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-VTL selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seiko Instruments SLP-VTL selbstklebendes Etikett Weiß
Seiko Instruments SLP-VTL selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10057183
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-VTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Alles was Sie benötigen, um Ihren Videobändern ein professionelles Aussehen zu verleihen. Benutzen Sie die „Seite“ Etiketten um den Titel anzugeben, und die „Top“ Etiketten für die Beschreibung des Films.

Kompatibilität - 200, 220, 240, 420, 430, 440, 450.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
150 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
46 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
1-13/16" x 3-1/16"
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.