| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-100652668 Herst.-Nr.: GL61CL001614 EAN/GTIN: 5711428016140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle farblos, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |