Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 3882239 Karton 10 Blätter 300 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
URSUS 3882239 Karton 10 Blätter 300 g/m²
URSUS 3882239 Karton 10 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     467-#URSU3882239
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     3882239
EAN/GTIN:
     4008525185666
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
ursus fotokarton 300g
Das URSUS®-Fotokaton ist in 10 Bogen der Größe 50 x 70 cm mit einer Auswahl aus in 60 Farben erhältlich. Der durchgefärbte Fotokarton in der Stärke von 300 g/m² hat eine hohe Farbbrillanz und zeichnet sich durch eine hohe Lichtbeständigkeit aus. Fotokarton wird für die Fotoalbum Gestaltung oder das Scrapbooking und für zahlreiche Akzente beim Basteln eingesetzt. Fotokarton ist aus Frischzellulose hergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,20*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,82*
€ 11,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,77* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.