Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 9202289 Karton 10 Blätter 260 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
URSUS 9202289 Karton 10 Blätter 260 g/m²
URSUS 9202289 Karton 10 Blätter 260 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100695167
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     9202289
EAN/GTIN:
     4008525039709
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
Bastelwellpappe in intensiven Normalfarben Die Bastelwellpappe aus Frischzellulose hat eine Größe von 50 x 70 cm und ist beidseitig bedruckt. Mit einer Papierstärke von 260 g/m² ist die Bastelpappe mit Wellendesign sehr stabil und lässt sich für allerlei Bastelarbeiten werdenden. Karten sowie Tisch- und Wanddekorationen gelingen mit dieser Wellpappe ebenso wie farbenfrohe Geschenkverpackungen. Zudem ist die Bastelpappe einfach zu schneiden und zu verarbeiten. Jede Packung enthält 10 Bogen der gewählten Farbe. Erhältlich ist die Wellpappe in vielen Normalfarben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Mediengewicht
260 g/m²
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,223* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.