Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 2232262 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 2232262 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 2232262 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100695435
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2232262
EAN/GTIN:
     4008525709893
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Das URSUS®-Tonzeichenpapier ist in 10 Bogen der Größe 50 x 70 cm mit einer Auswahl aus über 60 Farben erhältlich. Das durchgefärbte Tonpapier in der Stärke 130 g/m² weist eine hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit auf und bietet unzählige gestalterische Möglichkeiten beim Papierbasteln. Das Tonzeichenpapier ist aus Frischzellulose hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
700 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
130 g/m²
Produktfarbe
Pink
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.