Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M430 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9306
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004589
EAN/GTIN:
     4260059583756
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das perfekte DECT Bundle für maximale Mobilität im Homeoffice oder Büro

Das Snom M430 DECT Bundle ist eine perfekt "Ready to go" Lösung für den Einsatz im Homeoffice oder dem Büro.
Das Bundle besteht aus der DECT Basis, Snom M400 und einem Mobilteil Snom M30.

Infos zum Snom M400: (DECT Basis)
Die Snom M400 DECT Einzelzell-Basis bietet die gesamte Bandbreite an Business-Telefonie-Funktionen. Dazu bietet sie unter anderem bis zu 10 parallele Anrufe (NB) bei der Verwendung von maximal 20 Mobilteilen. Für Cloud- und VoIP-PBX-Partner sind Funktionen wie Fernwartung und Zero-Touch-Einrichtung vorgesehen.
Die Snom M400 Basis erfüllt die neusten Verschlüsselungsstandards und verwendet die gleiche Architektur für Software- und Sicherheits- Updates wie das Snom M900 Multizellensystem.

Infos zum Snom M30: (DECT Mobilteil)
Mit seinem großen Farbdisplay fügt sich das Snom M30 nahtlos in unsere Reihe professioneller Mobilteile ein. Es kombiniert kristallklare Audioqualität mit Standard-Ruffunktionen und typischen Büro Features wie z. B. Halten oder Weiterleiten.
Der leistungsstarke Akku erlaubt bis zu 22 Stunden Sprech- oder zwei Wochen Standby-Zeit - so wird kein Anruf mehr verpasst.
Für die Schnellwahl stehen 4 extra Tasten zur einfachen Speicherung von Kurzwahl- und lokalen Kontaktnummern bereit.
Verknüpfungen zu häufig genutzten Menüs wie z.B. Klingeltönen, der Mailbox oder gesendeten Nachrichten können bequem hinterlegt werden.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
20
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
128 x 53 x 25 mm
Mobilteilgewicht
82 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Seniorentelefon
Ja
Knopfanzahl
28
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akkuladezeit
6 h
Gesprächszeit
22 h
Bereitschaftszeit
350 h
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
18
pro Stück
€ 2,90*
ab € 126,29*
€ 140,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 140,01*
3 Tage
37
pro Stück
€ 6,00*
ab € 126,65*
€ 140,95*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 126,90*
€ 140,95*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 130,96*
€ 145,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.