Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20368-15 Adressbuch Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 20368-15 Adressbuch Mehrfarbig
Pagna 20368-15 Adressbuch Mehrfarbig
Pagna 20368-15 Adressbuch Mehrfarbig
Pagna 20368-15 Adressbuch Mehrfarbig
Pagna 20368-15 Adressbuch Mehrfarbig
Pagna 20368-15 Adressbuch Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100697363
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20368-15
EAN/GTIN:
     4009212060556
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Das Freundebuch der Serie Save me No. 2 mit süßem Fuchsmotiv auf natürlichem Recyclingpapier. Auf 60 vorgedruckten Seiten können sich alle Freundinnen und Freunde mit ihrem Alter, ihrer Größe, ihren Hobbies, Lieblingsfarben etc. verewigen - so wird das Freundschaftsalbum später zu einem ganz besonderen Nachschlagewerk für vergangene Zeiten, an dem man auch im hohen Alter noch viel Freude haben wird.
Der wunderschöne Motivdruck des Freundebuchs Fuchs ist der ideale Begleiter durch die Schulzeit oder den Kindergarten.

Details:

- Einband mit Recyclingpapier und Druck im Stil der Aquarellmalerei
- 60 vorgedruckte Seiten
- Abmessungen: 150 x 220 x 10 mm

Anwendungsbereiche:

- zur Erinnerung an die Kinder- und Jugendfreunde
- ideal als Geschenk zum Geburtstag, zur Einschulung oder für den Kindergarten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Anzahl der Seiten
60 Seiten
Bucheinband-Typ
Softcover
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.