Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 112 Digital Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 112 Digital Schwarz, Rot
Albrecht DR 112 Digital Schwarz, Rot
Albrecht DR 112 Digital Schwarz, Rot
Albrecht DR 112 Digital Schwarz, Rot
Albrecht DR 112 Digital Schwarz, Rot
Albrecht DR 112 Digital Schwarz, Rot
Albrecht DR 112 Digital Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100705423
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27911
EAN/GTIN:
     4032661279118
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Radio
Solar-Powerbank
  • Vielfältige Energiequellen: integrierter Akku, Handkurbel, USB oder Solarmodul - DAB+ und UKW Empfang - Music Streaming vom Smartphone - Mobile PowerBank: Aufladen elektronischer Geräte über den USB-Ausgang - Solides, stoßfestes Gehäuse und Wasserschutz nach IPX5 Standard - SOS-Alarm Funktion Das Albrecht DR 112 ist der perfekte Begleiter für alle Outdoor-Fans: Als wahres Multitalent versorgt das kompakte Outdoor-Radio die Hörer unterwegs nicht nur mit aktuellen Informationen und Musik (Empfang über UKW / DAB+ / Streaming) sondern ist gleichzeitig auch Taschenlampe, Leselicht, Thermometer und PowerBank - und das alles ohne externe Stromzufuhr! Denn als Solarradio bzw. Kurbelradio ist das DR 112 unabhängig von externen Stromquellen und eignet sich daher perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Picknick, Campen, Strandausflüge und natürlich alle Alltagssituationen. Wieder zuhause oder im Auto kann das DR 112 bequem über den USB-C Anschluss geladen werden. Mit seinem robusten Gehäuse ist das DR 112 sehr stoßfest und nach IPX5 Standard wassergeschützt. Last but not least: Mit Hilfe der integrierten SOS-Alarm Funktion lassen sich optische und akustische Notrufe senden, sollte es mal darauf ankommen!
Weitere Informationen:
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
Battery,Solar
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
510 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Thermometer
Ja
Akustische Signale
Ja
Antennentyp
Extern
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Uhr
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.