Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 7 71-S7500cc Trimmer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 7 71-S7500cc Trimmer Silber
Braun Series 7 71-S7500cc Trimmer Silber
Braun Series 7 71-S7500cc Trimmer Silber
Braun Series 7 71-S7500cc Trimmer Silber
Braun Series 7 71-S7500cc Trimmer Silber
Braun Series 7 71-S7500cc Trimmer Silber
Braun Series 7 71-S7500cc Trimmer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100730871
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201433927
EAN/GTIN:
     4210201433927
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Herrenrasierer
Gründliche Rasur auch an schwierigen Stellen. Dieser Rasierer ist besonders effizient. Die AutoSense-Technologie erkennt und passt sich Ihrer Bartdichte an und erfasst und schneidet so mehr Haare bei jeder Rasur. Gründliche Rasur auch an schwierigen Stellen. Der 360° Flex-Kopf sorgt für maximalen Kontakt für eine gründlichere Rasur – selbst an schwierigen Stellen. Erweiterbar dank EasyClick Erweitern Sie Ihren Rasierer mit Klick-Aufsätzen – für Ihre speziellen Pflegebedürfnisse. Enthält Barttrimmer-Aufsatz für Bärte von 0,5 mm bis 7 mm. Leichte Handhabung Der neue gummierte Handgriff ermöglicht eine mühelose Rasur mit einer einfachen Bewegung Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit 1 Ladung für bis zu 3 Wochen Rasur. Eine Schnellladung von 5 Minuten reicht für eine Rasur. 100% wasserdichter Rasierer – für Wet&Dry-Anwendung Entworfen für die Trockenrasur, mit Schaum, Gel oder unter der Dusche. Für einen Rasierer, der sich jeden Tag wie neu anfühlt Die Reinigungsstation lädt, reinigt und ölt mit einer einfachen Taste auf Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Leistungen
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
2
Selbstreinigend
Ja
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Schnellladung
Ja
Lieferumfang
Reinigungskartusche
Ja
Basisstation
Ja
Funktionen der Rasierer-Basisstation
Reinigung
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Beutel
Ja
Zusatzkämme
Bart
Weitere Suchbegriffe: Rasierapparat, Rasierer, herrenrasierer braun, herrenrasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,18*
€ 390,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.