Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia NC 520 plus Banknotenzählmaschine Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia NC 520 plus Banknotenzählmaschine Weiß
Olympia NC 520 plus Banknotenzählmaschine Weiß
Olympia NC 520 plus Banknotenzählmaschine Weiß
Olympia NC 520 plus Banknotenzählmaschine Weiß
Olympia NC 520 plus Banknotenzählmaschine Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100791180
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730522
EAN/GTIN:
     4030152951901
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Banknotenzählmaschine
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Abfragung Type
IR, MG, UV
Baknote Zählen - Geschwindigkeit
1000 Scheine pro Minute
Funktion hinzufügen
Ja
Autostart
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
5700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.