Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B
Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B
Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B
Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B
Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B
Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B
Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B
Bomann DU 7607 G Wandmontiert Schwarz 302 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100791266
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     776071
EAN/GTIN:
     4004470760712
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Filtermatte Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Für mehr Freude beim Kochen.
Die kopffreie Vertikale-Dunstabzugshaube DU 7607 G (60 cm) von Bomann sorgt für ein angenehmes Raumklima. Mit der eleganten Schwarz-Glasfront und dem zeitlosen Design passt die Dunstabzugshaube nicht nur in moderne, sondern auch in klassische Küchen.

Individuell für Sie und Ihren Alltag
Die Dunstabzugshaube DU 7607 G ist universell einsetzbar und für Umluft und Abluft geeignet.
Umluftbetrieb: angesaugte Luft wird vom Aluminium-Dunstfilter gereinigt und anschließend wieder in die Küche zurückgeführt (Luftaustritt: Ø 150 mm). Nur über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefiltermatte (KF 573) möglich.
Abluftbetrieb: Luft wird über einen speziellen Abluftkanal ins Freie befördert.

Steuerung
Die Bedienung des Gerätes und die LED-Beleuchtung werden über die ergonomisch an der Frontseite angebrachten Drucktasten geregelt.

Ausstattung
Mit 3 Leistungsstufen ist die Dunstabzugshaube von Bomann für alle Ansprüche gewappnet.

Dunstfilter
Für eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes ist der 5-lagige Aluminium-Dunstfilter Spülmaschinen geeignet.

Grundausstattung
Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz - Anschlussleistung: 69 W - Betriebsgeräusch: 68 dB - Energieverbrauch/Jahr: 28 kWh

Beleuchtung
Die effiziente LED-Beleuchtung ist separat schaltbar und beleuchtet das Kochfeld bei Bedarf zusätzlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
10200 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
69 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
263 mm
Höhe (min)
595 mm
Höhe (max)
875 mm
Höhe des Abzugs
600 mm
Gewicht
8800 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
302 m³/h
Absaugart
rezirkulierend
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Anzahl der Filterschichten
5 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Beleuchtung
Lampenleistung
4 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Beleuchtungsposition
Zentrum
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug bomann, dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.