Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DU 7608 Wandmontiert Schwarz 339 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DU 7608 Wandmontiert Schwarz 339 m³/h B
Bomann DU 7608 Wandmontiert Schwarz 339 m³/h B
Bomann DU 7608 Wandmontiert Schwarz 339 m³/h B
Bomann DU 7608 Wandmontiert Schwarz 339 m³/h B
Bomann DU 7608 Wandmontiert Schwarz 339 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100791268
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     776081
EAN/GTIN:
     4004470760811
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Filtermatte Dunstabzugshaube
dunstabzug bomann
Für mehr Freude beim Kochen.
Die Pyramiden-Wand-Dunstabzugshaube DU 7608 (60 cm) von Bomann sorgt für ein angenehmes Raumklima. Mit dem eleganten schwarzen und zeitlosen Design passt die Dunstabzugshaube nicht nur in moderne, sondern auch in klassische Küchen.

Individuell für Sie und Ihren Alltag
Die Dunstabzugshaube DU 7608 ist universell einsetzbar und für Umluft und Abluft geeignet.
Umluftbetrieb: angesaugte Luft wird vom Aluminium-Dunstfilter gereinigt und anschließend wieder in die Küche zurückgeführt (Luftaustritt: Ø 150 mm). Nur über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefiltermatte (KF 573) möglich.
Abluftbetrieb: Luft wird über einen speziellen Abluftkanal ins Freie befördert.

Steuerung
Die Bedienung des Gerätes und die LED-Beleuchtung werden über die angebrachten Schiebeschalter geregelt.

Ausstattung
Mit 3 Leistungsstufen ist die Dunstabzugshaube von Bomann für alle Ansprüche gewappnet.

Dunstfilter
Für eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes ist der 5-lagige Aluminium-Dunstfilter Spülmaschinen geeignet.

Grundausstattung
Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz - Anschlussleistung: 67 W - Betriebsgeräusch: 64 dB - Energieverbrauch/Jahr: 28 kWh

Beleuchtung
Die effiziente LED-Beleuchtung ist separat schaltbar und beleuchtet das Kochfeld bei Bedarf zusätzlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
555 mm
Paketgewicht
9500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
67 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe (min)
580 mm
Höhe (max)
960 mm
Höhe des Abzugs
600 mm
Gewicht
7000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
339 m³/h
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
64 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Schieber
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Anzahl der Filterschichten
5 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Beleuchtung
Lampenleistung
2 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Beleuchtungsposition
Rücken
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.