Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD20 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100806023
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951032969
EAN/GTIN:
     4044951032969
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
gaming tisch
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Nierenform
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Ergonomie
Intergrierter Kopfhörer-Haken
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
850 mm
Tiefe
18000 mm
Höhe
791 mm
Gewicht
41350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,43*
€ 374,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.