Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Sharkoon Skiller SGD10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100806136
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951032938
EAN/GTIN:
     4044951032938
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
gaming tisch
Der SKILLER SGD10 ist ein robuster Gaming-Tisch mit einer großflächigen Tischplatte zum geschickten Platzieren des PCs, der Tastatur, der Maus und der Monitore. Diese ist außerdem komplett mit einer Mausmatte verdeckt. Ein Kabeltunnel auf der Rückseite und einer am Tischbein, sowie zwei Durchlässe auf dem Tisch, ermöglichen ein durchdachtes Kabelmanagement. Links oder rechts an der Tischplatte lässt sich auch eine praktische Headsethalterung anschrauben. Komplett verdeckt Ab Werk kommt der SKILLER SGD10 mit einer integrierten Mausmatte, die die gesamte Tischplatte verdeckt. Eine weitere Mausmatte wird dadurch nicht länger benötigt. Die Mausmatte lässt sich darüber hinaus zur Reinigung mit einem Tuch abwischen. Ergonomisch designt Die Ausmaße der Tischplatte des SKILLER SGD10 betragen 160 Zentimeter in der Länge und 80 Zentimeter in der Breite, um somit neben PC, Tastatur und Maus mehrere Monitore strategisch platzieren zu können. Auch ist der Tisch höhenverstellbar: Mittels Schrauben an den Beinen lässt er sich in drei Höhen einstellen. Geschicktes Kabelmanagement Auf der Rückseite des SKILLER SGD10 befindet sich ein Kabeltunnel für ein effektives Kabelmanagement. Ein Tunnel lässt sich dabei magnetisch am linken oder rechten Tischbein anbringen. Zwei Kabeldurchlässe befinden sich überdies auf der Tischplatte. Stabiler Halt Dadurch, dass der SKILLER SGD10 über eine robuste Rahmenkonstruktion aus Stahl verfügt, ist ein stabiler Halt jederzeit gegeben. Zusätzlich unterstützt wird dies durch besonders große Tischbeine. Die Stellfüße lassen sich zur Justierung auf- und zuschrauben. Äußerst belastbar Der SKILLER SGD10 kann mit einer Gesamtlast von 100 Kilogramm belastet werden. So kann neben dem Setup auch noch einiges mehr auf ihm abgestellt werden.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
MDF-Platten
Rahmenmaterial
Stahl
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Rahmenfarbe
Schwarz
Sockelbeine Typ
T-Beine
Oberflächenfarbe des Tischs
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Tastaturablage
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
711 - 791 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lieferumfang
Mauspad enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
1600 mm
Höhe
791 mm
Tischplatten-Materialstärke
18 mm
Größe der Tischoberfläche (B x T)
1600 x 800 mm
Mattengröße (B x T)
1600 x 800 mm
Gewicht
41350 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.