Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools 93LDM100C Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Orange 30,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools 93LDM100C Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Orange 30,5 m
Klein Tools 93LDM100C Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Orange 30,5 m
Klein Tools 93LDM100C Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Orange 30,5 m
Klein Tools 93LDM100C Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Orange 30,5 m
Klein Tools 93LDM100C Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Orange 30,5 m
Klein Tools 93LDM100C Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Orange 30,5 m
Klein Tools 93LDM100C Entfernungsmesser Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Orange 30,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100831529
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     93LDM100C
EAN/GTIN:
     0092644930065
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
30.5 m
Mindest-Messabstand
0.051 m
Genauigkeit
3 mm
Laserklasse
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
ft, In, m
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Display-Typ
Digital
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Gummi, Silikon
Bildschirmtechnologie
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Speicherfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
65 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.