Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
eSTUFF GLB201622 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Toploader-Tasche Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100852727
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB201622
EAN/GTIN:
     5704174932666
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Toploader-Tasche
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
300 D
Innenfutter Farbe
Grau
Anzahl von Fächern
2
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
530 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
540 g
Weitere Suchbegriffe: 15 zoll laptoptasche, laptop-tasche, laptoptaschen 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.