Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessi MT18/3 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessi MT18/3 Kaffeemaschine
Alessi MT18/3 Kaffeemaschine
Alessi MT18/3 Kaffeemaschine
Alessi MT18/3 Kaffeemaschine
Alessi MT18/3 Kaffeemaschine
Alessi MT18/3 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100861063
Hersteller:
     ALESSI
Herst.-Nr.:
     MT18/3
EAN/GTIN:
     8003299377374
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Aluminium
Durchmesser
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
130 mm
Ergonomie
Produktfarbe
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.