Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 50 00068 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 50 00068 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Grau, Rot
Steffen 50 00068 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Grau, Rot
Steffen 50 00068 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Grau, Rot
Steffen 50 00068 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Grau, Rot
Steffen 50 00068 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Grau, Rot
Steffen 50 00068 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Grau, Rot
Steffen 50 00068 Verlängerungskabel 5 m 6 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Anthrazit, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100905133
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     50 00068
EAN/GTIN:
     7611007165222
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Die Industrie-Steckdosenleisten eignen sich dank der SchutzartIP55 optimal für den ständigen Ausseneinsatz (K2), wiebeispielsweise auf Baustellen und Industrie. Sie sindtemperaturbeständig bis -25 Grad, mit T13, T23, T15, T25, sowie in 3fach oder 6fach Ausführung erhältlich. Zusätzlichsind alle Modelle mit einem praktischen Aufhängehakenversehen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250/440 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1200 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
AC-Steckertypen
T25
Stromstecker-Typ
T25
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Produktfarbe
Anthrazit, Grau, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.