Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-DE-T1 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-DE-T1 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-DE-T1 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-DE-T1 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-DE-T1 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100945134
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-DE-T1
EAN/GTIN:
     8720297440618
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1.3U
Kompatibilität
SD-WAN Edge 600-Series
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
59 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.