Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Vitality Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Vitality Allzweckpfanne Rund
ZWILLING Vitality Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100949407
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66470-260-0
EAN/GTIN:
     4009839423659
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Bodendurchmesser
207 mm
Breite
273 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1230 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Designer
Stefan Schöning
Temperatur (max)
300 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium, Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Edelstahl
Kratzfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.