Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Qoltec 50295 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101121497
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50295
EAN/GTIN:
     5901878502953
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
490 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
437 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Typ E
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.