Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT 3030 Kabel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT 3030 Kabel Full HD Schwarz
Strong SRT 3030 Kabel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101137599
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT3030
EAN/GTIN:
     9120072374777
Suchbegriffe:
HDTV-Receiver
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
Einfacher Empfang von digitalem Kabelfernsehen in HD! Viele Kabelbetreiber bieten bereits Digitalfernsehen im Kabelnetz an. Wenn Sie nach einem einfach zu bedienenden Kabel-Receiver suchen, ist SRT 3030 die perfekte Wahl! Er bringt digitales HDKabelfernsehen in deutlich besserer Bild- und Tonqualität direkt zu Ihnen nach Hause. Der USB-Anschluss befindet sich auf der Vorderseite und kann für die Wiedergabe von Dateien und Updates von ReceiverSoftware verwendet werden. Ein elektronischer Programmführer für Informationen zu kommenden Sendungen, 32 Favoritenlisten für die individuelle Sortierung von TV- und Radiosendern, mehrsprachige Audiospuren und Untertitel sind nur einige der vielen nützlichen Extras.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, AC3, HE-AAC, MP1, MP2, PCM
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Video
Signalquelle
Kabel
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-C
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Speicher
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
4 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
95 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Digital
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital Plus
Verbesserung des Videotexts
Ja
Demodulationstyp
16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.