Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Siemens WM14N0K5 Waschmaschine Frontlader 7 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101197181
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WM14N0K5
EAN/GTIN:
     4242003917169
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
waschautomat siemens
Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit.
Keine Zeit für einen vollen Waschgang? Die Option varioSpeed hilft Ihnen, wertvolle Zeit zu sparen. Stellen Sie einfach die gewünschte Laufzeit ein, oder nutzen Sie die Programme super15' und super30', die Ihnen in nur 15 oder 30 Minuten perfekt saubere Wäsche liefern.

Effizient, langlebig und leise: iQdrive.
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive‑Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Anzeigebeleuchtung
Ja
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
90 °
Türfarbe
Schwarz
Farbe des Türgriffs
Schwarz
Kabellänge
1.6 m
Trommelvolumen
55 l
Wasserkapazität
kalt
Motortyp
Bürstenlos
Sichtfenster
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
9
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
74 dB
Waschprogramme
Baumwolle, Cottons 40°C, Cottons 60°C, Baumwolle 90°C, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Hand, Mix, Schnell, Abspülen, Schleudern, Wolle
Überlaufschutz
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
208 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Maximale Waschtemperatur
90 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
848 mm
Gewicht
67600 g
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kleiderpflege)
VarioSpeed, iQ Drive
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
51 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
45 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.509 kWh
Anschlusswert
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienz-Index (EU 2017/1369)
59
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,68*
€ 760,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,72*
€ 757,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,79*
€ 723,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,13*
€ 691,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,45*
€ 633,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.