Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger OM1000013 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger OM1000013 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Schwaiger OM1000013 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Schwaiger OM1000013 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Schwaiger OM1000013 Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101216206
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     OM1000013
EAN/GTIN:
     4004005032246
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die optische Funkmaus von SCHWAIGER® mit drei Bedienelementen und Softtouch-Oberfläche ist zur präzisen Steuerung am Computer konzipiert. Die sehr hohe Auflösung von 1200 dpi sorgt dabei für aktionsschnelle Bewegungen des Mauszeigers am Bildschirm. Mittels USB-Empfänger, der platzsparend im Gehäuse der Maus verstaut werden kann, wird die Maus zudem schnell und unkompliziert mit dem PC verbunden und ist sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
64 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.