Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.6000-10 1 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.04.6000-10 1 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11.04.6000-10 1 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101241587
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.6000
EAN/GTIN:
     7630049681149
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 8K Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
63.8 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
5
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Bandbreite
40000 MB/s
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.