Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele
Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele
Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele
Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele
Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele
Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele
Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele
Pegasus Spiele Dragomino Kinderspiel 20 min Brettspiel Rollenspiele
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101303682
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     57111G
EAN/GTIN:
     4250231728044
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Der große Moment ist gekommen - als frisch ernannte Drachenforscher*innen machen sich die Spielenden auf den Weg zu einer geheimnisvollen Insel. Ihr Ziel ist es, möglichst viele süße Drachenbabys zu finden. Dazu erkunden sie Stück für Stück die Insel, dargestellt durch bunt illustrierte Dominosteine. Wann immer sie Dominosteine so platzieren, dass die abgebildeten Landschaften zusammen passen, entdecken sie dort ein Drachenei. Schlüpft daraus ein Baby, gibt es am Ende des Spiels einen Punkt dafür, ist das Ei leer, gibt es keine Punkte, dafür darf man aber in der nächsten Runde als Erster einen neuen Dominostein nehmen. Drei Jahre nach dem Erfolg von Kingdomino (Spiel des Jahres 2017) hat Bruno Cathala zusammen mit Marie & Wilfried Fort das Kingdomino-Universum mit Dragomino um einen kinderfreundlichen Teil erweitert. Wichtige Hinweise Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Rollenspiele
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Name des Spiels
Dragomino Kinderspiel
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
20 min
Spielzeit (min.)
15 min
Spielzeit (max.)
20 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
Februar 2021
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
648 g
Breite
245 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
245 mm
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Pegasus Spiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.