Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KALORIK TKG JK 1200 BU Wasserkocher 1,7 l 1850 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KALORIK TKG JK 1200 BU Wasserkocher 1,7 l 1850 W Blau
KALORIK TKG JK 1200 BU Wasserkocher 1,7 l 1850 W Blau
KALORIK TKG JK 1200 BU Wasserkocher 1,7 l 1850 W Blau
KALORIK TKG JK 1200 BU Wasserkocher 1,7 l 1850 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101358845
Hersteller:
     Team Kalorik
Herst.-Nr.:
     TKG_JK_1200_BU
EAN/GTIN:
     5413346347909
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Mit dem Design-Wasserkocher TKG JK 1200 BU können Sie blitzschnell & einfach Ihr Lieblingsheißgetränk zubereiten. Der praktische Wasserkocher verfügt über ein doppelwandiges Cool-Touch-Gehäuse sowie einer beidseitigen 1,7l Wasserstandsanzeige. Dank der Easy-Push-Deckelöffnung kann der elektrische Wasserkocher turboschnell befüllt & gereinigt werden. Die transparente sowie beidseitige Wasserstandanzeige hilft Ihnen dabei den Füllstand zu überprüfen, um ein Über- oder Unterfüllen zu vermeiden. Der entnehmbare und auswaschbarer Partikelfilter hält im Wasser gelöste Kalkteilchen zurück. Somit können Sie ihr Heißgetränk bedenkenlos und in reinster Qualität genießen. Der Teekessel sorgt durch den Ein-/Aus-Schalter für eine bedienfreundliche Handhabung und ist durch die automatische Abschaltung am Ende des Kochvorgangs ein sicherer Begleiter in jeder Küche. Der zusätzliche Trockengeh- und Überhitzungsschutz, sowie die Betriebskontrollleuchte bieten zuverlässigen Schutz. Für einen festen Stand sorgen rutschhemmende Füße. Durch den praktischen Mittelkontakt kann der Retro-Edelstahlwasserkocher 360° kabelfrei bedient, positioniert und problemlos transportiert werden. Das platzsparende Kabeldepot des Teekochers befindet sich im Gerätesockel. Falls es einmal schnell gehen soll, sorgen die kraftvollen 1850 Watt und das verdeckte Edelstahlheizelement für blitzschnelles Aufkochen. Ihr Lieblingsheißgetränk kann daher in kürzester Zeit zubereitet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
1110 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Blau
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Power-LED
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.