Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Techair Eco essential 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101361028
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAECV011
EAN/GTIN:
     5060369675443
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Schaum, Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Muster
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Außentaschen
Gesäßtasche
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202929890
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
192 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 265 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.