Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-510D-4C-FN6P Server-Barebone Intel SoC FCBGA 2227 Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101369395
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-510D-4C-FN6P
EAN/GTIN:
     672042498147
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
256 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
FCBGA 2227
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor-Serien
Intel Xeon D-1700
Prozessor
D-1718T
Energie
Stromversorgung
200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
76 x 192 x 40.3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel I210, Intel® I350-AM2
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,70*
€ 1.203,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,47*
€ 1.203,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,69*
€ 1.178,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,10*
€ 1.152,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,43*
€ 1.104,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.