Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC S 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC S 5 m
shiverpeaks BASIC S 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101372115
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS18-15002
EAN/GTIN:
     4017538136442
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
hiverpeaks®-BASIC-S--Montage Klebeband, 2mm, Acryl, transparent, 5m

Das doppelseitige Montage-Klebeband ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Es kann den Einsatz von Flüssigkleber, Nieten,
Schweißen sowie andere dauerhafte Befestigungen ersetzten.

Geeignet für Oberflächen wie Metall, Glas, viele Kunststoffarten, Keramik und Holz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Dicke
2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Länge (m)
5 m
Material
Acryl
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff, Holz
Doppelseitig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS18-15001
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.