Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DPS362AS Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl 330 m³/h C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DPS362AS Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl 330 m³/h C
AEG DPS362AS Halb eingebaut (Pullout) Edelstahl 330 m³/h C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101378872
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 022 703
EAN/GTIN:
     7332543972371
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
51.6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistungen
Maximale Absaugleistung
330 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse
E
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
64 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
45 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
64 dB
Design
Typ
Halb eingebaut (Pullout)
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Beleuchtung
Beleuchtungsposition
Rücken
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.